ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GE12-AW-A

GE12-AW-A

GE12-AW-A RODAMIENTO ESFÉRICO PLANO ; NO RETORNABLE

Plain Bearing; 12MM Bore; 35MM Housing Outside Diameter; 13MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 32MM Ball Outside Diameter; 9MM Housing Width; Not Relubricatable

No parte

006668194-0000

Nº de pieza de BDI

1173120

PRECIO
$3,586.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.072
UNSPSC
31171515
EAN
4012802536294
Componente
Complete with Outer and Inner Ring
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Alineación automática
Yes
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Teflon
Cubierta
Open
Relubricables
No
Otras características
Single Direction | Maintenance Free
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.70
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Thrust Spherical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
GE12AW
Peso/LBS
0.154
Descripción larga
Plain Bearing; 12MM Bore; 35MM Housing Outside Diameter; 13MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 32MM Ball Outside Diameter; 9MM Housing Width; Not Relubricatable
Ancho total
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Ancho de la carcasa
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Diámetro externo de la carcasa
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo de la bola
1.26 pulgadas | 32 milímetros