ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BLRB 366739 A

BLRB 365214 F

BLRB 365214 F RODAMIENTO LISO ; ESFÉRICO

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 57MM Width

No parte

BLRB 365214 F

Nº de pieza de BDI

1261377

PRECIO
$4,910.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.996
UNSPSC
31171515
EAN
7316571448626
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Radial Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Detalle del producto
Spherical Plain Bearing
Especificaciones del producto
45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 57MM Width
Descripción larga
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 57MM Width