token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D40

AKL.40YM04

AKL.40YM04 ; 101.58MM BOREX152.756MM ODX37.465MM W

Thrust Ball Bearing; 3.999" Bore 1; 3.999" Bore 2; 6.014" Outer Diameter; 1.475" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

005908019-0000

Nº de pieza de BDI

1172074

PRECIO
$18,039.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.488
EAN
4054364115210
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
Yes
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
40YM04
Peso/LBS
5.486
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 3.999" Bore 1; 3.999" Bore 2; 6.014" Outer Diameter; 1.475" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
3.999 pulgadas | 101.575 milímetros
Diámetro externo
6.014 pulgadas | 152.756 milímetros
Altura
1.475 pulgadas | 37.465 milímetros
Agujero 2
3.999 pulgadas | 101.575 milímetros