token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

51110

AKL.902-HLG

AKL.902-RODAMIENTO DE BOLAS AXIAL HLG ; 15MM ORIFICIO X 35MM OD X 14MM W

Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 15.189MM Bore 2; 35MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

057917094-0000

Nº de pieza de BDI

1172280

PRECIO
$617.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171552
EAN
4047643199704
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable | 3 Piece Ball
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
902HLG
Peso/LBS
0.143
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 15.189MM Bore 2; 35MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Altura
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Agujero 1
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Agujero 2
0.598 pulgadas | 15.189 milímetros