token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AKL.XW4-1/4-HLG

AKL.XW4-1/4-HLG

AKL.XW4-1/4-RODAMIENTO DE BOLAS AXIAL HG ; 107.95MM X 139.7MM

Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-5/16" Bore 2; 5-1/2" Outside Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

058804145-0000

Nº de pieza de BDI

1178874

PRECIO
$7,151.73 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.825
UNSPSC
31171504
EAN
4047643199131
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
1.818
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-5/16" Bore 2; 5-1/2" Outside Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Diámetro externo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Altura
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero 2
4.313 pulgadas | 109.55 milímetros