ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

W-1 3/8

AKL.EW-1/2-HLG

AKL.EW-1/2-RODAMIENTO DE BOLAS HGL AXIAL ; 1/2" ORIFICIO 1 1/2" ORIFICIO 2 X 31/32"

Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

056534744-0000

Nº de pieza de BDI

18313787

PRECIO
$314.83 / CU
$602.64 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171507
EAN
4012802316933
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
EW1/2HLG
Peso/LBS
0.026
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 2
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
0.969 pulgadas | 24.613 milímetros
Altura
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero 1
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros