ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

AKL.2010

AKL.W-7/8

AKL.W-7/8 RODAMIENTO DE BOLASAXIAL

Thrust Ball Bearing; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-21/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

005918588-0000

Nº de pieza de BDI

18314534

PRECIO
$340.67 / CU
$652.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171552
EAN
4054364019587
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
W7/8
Peso/LBS
0.221
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-21/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Diámetro externo
1.656 pulgadas | 42.062 milímetros
Altura
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero 2
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero 1
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros