126WBR
TIMKEN 126WBR
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 205MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
Nº de pieza de BDI
1310283
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Bronze
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
126W BR
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 205MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
Ancho de la pista externa
1.339 pulgadas | 34 milímetros
Diámetro externo
8.071 pulgadas | 205 milímetros
Agujero
5.118 pulgadas | 130 milímetros