token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

16036 M C3

16056-M-C3

16056-M-C3 RODAMIENTO DE BOLAS ; NO RETORNABLE

Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

No parte

016701380-0030

Nº de pieza de BDI

1138810

PRECIO
$56,901.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.2
UNSPSC
31171504
EAN
4012801473910
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Brass
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Rolling Element Riding
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
16056-M-C3
Peso/LBS
23.4
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Agujero
11.024 pulgadas | 280 milímetros
Diámetro externo
16.535 pulgadas | 420 milímetros
Ancho de la pista externa
1.732 pulgadas | 44 milímetros