token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

R8FF

6021-2Z-C3

6021-2Z-C3 RODAMIENTO DE BOLAS ; UNA HILERA 105MM X X 160MM X26MM W

Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

019094710-0030

Nº de pieza de BDI

1148756

PRECIO
$2,149.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.66
UNSPSC
31171504
EAN
4026677128300
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
6021.2ZR.C3
Peso/LBS
3.682
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 160MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Diámetro externo
6.299 pulgadas | 160 milímetros
Agujero
4.134 pulgadas | 105 milímetros