token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

KP5FS428

KP5FS428

RBC BEARINGS KP5FS428

Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

No parte

KP5FS428

Nº de pieza de BDI

794361

CTD

Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171504
EAN
0637400552275
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
Non Precision
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
Extended Inner Ring | No Cage
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Heavy Duty
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
KP5FS428
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho de la pista interna
0.558 pulgadas | 14.173 milímetros
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho de la pista externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros