SX0860LLUC4/3A
NTN SX0860LLUC4/3A
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 77.762MM Outside Diameter; 19.71MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nº de pieza de BDI
17149896
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C4-Extra Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 77.762MM Outside Diameter; 19.71MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
3.061 pulgadas | 77.762 milímetros
Ancho de la pista externa
0.776 pulgadas | 19.71 milímetros
Agujero
1.531 pulgadas | 38.887 milímetros