ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6209 2RSJEM

627-2RSR-HLC-C3-UNS

627-2RSR-HLC-C3-RODAMIENTO DE BOLASUNS

Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

000903140-5801

Nº de pieza de BDI

1150478

PRECIO
$36.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
26
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.013
UNSPSC
31171504
EAN
4012802546484
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Lip Seal
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
627-2RSR-HLC-C3-UNS
Número interno del fabricante
61001852
Peso/LBS
7.28
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro externo
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho de la pista externa
0.276 pulgadas | 7 milímetros