ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2207-K-TVH-C3

2207-K-TVH-C3

2207-K-TVH-C3 SELF-ALIGNING RODAMIENTO D ; 35MM X 72MM X 23MM JAULA DE POLIAMIDA MA

Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

No parte

038904241-0030

Nº de pieza de BDI

1139127

PRECIO
$313.69 / CU
$600.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.378
UNSPSC
31171532
EAN
4012801160377
Método de montaje
Tapered Adapter
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Manguito de fijación
H-307
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C3-Loose
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 4 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
2207-K-TVH-C3
Número interno del fabricante
60369084
Peso/LBS
0.873
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho de la pista interna
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros