ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2304 TN9

2210-TVH-C3

2210-TVH-C3 SELF-ALIGNING RODAMIENTO DE ; DOBLE HILERA DE BOLAS DE BOLAS 45MM ID X

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

No parte

016702972-0030

Nº de pieza de BDI

1139144

PRECIO
$484.31 / CU
$926.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.55
UNSPSC
31171532
EAN
4012801160520
Método de montaje
Shaft
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C3-Loose
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 4 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
2210-TVH-C3
Número interno del fabricante
60369099
Peso/LBS
1.301
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho de la pista interna
0.906 pulgadas | 23 milímetros