ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2219-M

2220-M-C3

2220-M-C3 SELF-ALIGNING RODAMIENTO DE BO ; DOBLE HILERA 100MM ORIFICIO X 180MM OD X

Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 180MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

No parte

019006080-0030

Nº de pieza de BDI

1138434

PRECIO
$5,692.91 / CU
$8,104.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.98
UNSPSC
31171532
EAN
4012801262637
Método de montaje
Shaft
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C3-Loose
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 4 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
2220-M-C3
Número interno del fabricante
60387550
Peso/LBS
10.979
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 180MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Ancho de la pista interna
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho de la pista externa
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros