token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3204-BD-XL-2Z-TVH

3204-BD-XL-2Z-TVH

3204-BD-XL-2Z-TVH RODAMIENTO DE BOLAS ; CONTACTO ANGULAR 20MM X 47MM X 20.6MM

Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

No parte

062598520-0000

Nº de pieza de BDI

1179372

PRECIO
$484.11 / CU

CTD

INVENTARIO:
23
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.151
UNSPSC
31171504
EAN
4012802474664
Cubierta
2 Metal Shields
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
30 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Gap Seal
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
0.335
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Ancho
0.811 pulgadas | 20.6 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros