token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3820-BB-2RS-TVH

3820-BB-2RS-TVH

3820-2RS RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR ; Doble hilera

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)

No parte

000402141-0000

Nº de pieza de BDI

1172067

PRECIO
$11,433.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.463
UNSPSC
31171531
EAN
4012802117431
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
38202RS
Peso/LBS
1.32
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Ancho
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro externo
4.921 pulgadas | 125 milímetros