token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

5205CF1

5217MF

SKF 5217MF

Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

No parte

5217MF

Nº de pieza de BDI

662916

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.251
Cubierta
1 Metal Shield
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
Yes
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
30 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
5217MF
Peso/LBS
7.161
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Ancho
1.937 pulgadas | 49.2 milímetros
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero
3.346 pulgadas | 85 milímetros