token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

7314-B-XL-TVP-UA

7314-B-XL-TVP

7314-B-XL-TVP RODAMIENTO CONTACTO ; ANGULAR 70MM INT X 150MM X35MM W

Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

016726286-0000

Nº de pieza de BDI

1411218

PRECIO
$2,502.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.555
UNSPSC
31171531
EAN
4012801207713
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
7314B.TVP
Peso/LBS
5.689
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Ancho
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros