token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

7328WN2MBRDBFS264B

7328WN2MBRDBFS264B

TIMKEN 7328WN2MBRDBFS264B

Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 124MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)

No parte

7328WN2MBRDBFS264B

Nº de pieza de BDI

1350578

Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
40.55
UNSPSC
31171531
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
Yes
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Bronze
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Arreglo de montaje
Duplex-Back to Back
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
89.4
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 124MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
Diámetro externo
11.811 pulgadas | 300 milímetros
Ancho
4.882 pulgadas | 124 milímetros
Agujero
5.512 pulgadas | 140 milímetros