token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AU0908-3LLX4/L260

AU0908-3LLX4/L260

NTN AU0908-3LLX4/L260

Angular Contact Ball Bearing; 43MM Bore; 76MM Outside Diameter; 43MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

No parte

AU0908-3LLX4/L260

Nº de pieza de BDI

19089716

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
EAN
0692314642276
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 43MM Bore; 76MM Outside Diameter; 43MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
Agujero
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Ancho
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Diámetro externo
2.992 pulgadas | 76 milímetros