token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

FPXU 608-2RS1

FPXU 608-2RS1

SKF FPXU 608-2RS1

Angular Contact Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

No parte

FPXU 608-2RS1

Nº de pieza de BDI

1422587

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171531
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Ángulo de contacto
35 Degree | 4 Point
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Thin Section
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.91
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Agujero
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Ancho
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros