token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

KD080AR0

K30013XP0

KDN.K30013XP0 RODAMIENTO DE CONTACTO DE ; 300MM IDX326MM ODX13MM W

Angular Contact Ball Bearing; 300MM Bore; 326MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

No parte

KDN.K30013XP0

Nº de pieza de BDI

22923857

PRECIO
$59,591.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
29.63
UNSPSC
31171531
EAN
0662729462905
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
30 Degree | 4 Point
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Thin Section
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.kaydonbearings.com
Peso/LBS
0.91
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 300MM Bore; 326MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Agujero
11.811 pulgadas | 300 milímetros
Ancho
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Diámetro externo
12.835 pulgadas | 326 milímetros