token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

7007

MS-22-AC

CONSOLIDATED BEARING MS-22-AC

Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 25 Degree; 1 (Single)

No parte

MS-22-AC

Nº de pieza de BDI

201989

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.25
UNSPSC
31171531
EAN
0644075034562
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Ángulo de contacto
25 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Peso/LBS
24.8
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 25 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Agujero
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho
2 pulgadas | 50.8 milímetros