token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

KC047AR0

SB025XP0

RBC BEARINGS SB025XP0

Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

No parte

SB025XP0

Nº de pieza de BDI

797459

CTD

Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171531
EAN
0637401026478
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
35 Degree | 4 Point
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Thin Section
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
SB025XP0*RBC
Peso/LBS
0.19
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Agujero
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro externo
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Ancho
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros