token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

5214CZZ

Z995205

GENERAL BEARING Z995205

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

No parte

Z995205

Nº de pieza de BDI

426564

CTD

Nombre del fabricante
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.23
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
25 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.generalbearing.com
Número del artículo del fabricante
Z995205
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros