7310-B-XL-MP-UA
7310-B-XL-MP-UA RODAMIENTO CONTACTO ; UNA HILERA 50MM ORIFICIO X 110MM X27MM W
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
No parte
016726073-0000
Nº de pieza de BDI
1411217
PRECIO
$1,747.57 / CU
$2,488.03 / CU
INVENTARIO: