ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

7204BYG

7220-B-XL-MP-UA

7220-B-XL-MP-RODAMIENTO DE BOLAS DE CONT ; UNA HILERA 100MM ORIFICIO X 180MM OD X 3

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

016725603-0000

Nº de pieza de BDI

1151869

PRECIO
$4,350.13 / CU
$6,192.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.575
UNSPSC
31171531
EAN
4012801207058
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Arreglo de montaje
Universal
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
7220B.MP.UA
Peso/LBS
8.004
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Ancho
1.339 pulgadas | 34 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros