ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

709 ACD/P4ADGB

709 ACD/P4ADGB

709 ACD/P4RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACT ; 9MMX24MMX14MM DOBLE HILERA

Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

No parte

709 ACD/P4ADGB

Nº de pieza de BDI

1258532

PRECIO
$21,352.68 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171531
EAN
7316570136623
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Bridas
No
Material - Bola
Steel
Material de la pista
Steel
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Ángulo de contacto
25 Degree
Precarga
Medium
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Duplex-Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | High Precision
Categoría - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B04270
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
709 ACD/P4ADGB
Peso/LBS
0.076
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
Ancho de la pista interna
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho de la pista externa
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Diámetro externo
0.945 pulgadas | 24 milímetros