token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

7030 ACD/P4ADGA

212RDS-BKE 7

212RDS-BKE 7 RODAMIENTO DE BOLAS DE PREC

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

212RDS-BKE 7

Nº de pieza de BDI

662027

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.57
UNSPSC
31171531
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Ángulo de contacto
15 Degree
Precarga
Light
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Duplex-Back to Back
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Relubrication | 1/2 Pair With Preload
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Ancho
1.732 pulgadas | 44 milímetros