3MMC218WI QUL
TIMKEN 3MMC218WI QUL
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nº de pieza de BDI
1340527
Ya no está disponible
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Número de rodamiento
4 (1 Quadruplex Set)
Ángulo de contacto
25 Degree
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Quadruplex-Universal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://timken.com
Número del artículo del fabricante
3MMC218WI QUL
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Ancho
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Diámetro externo
6.299 pulgadas | 160 milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros