60/22ZZP5
NTN 60/22ZZP5
Precision Ball Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Nº de pieza de BDI
1204141
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 5 | ISO P5
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
0 Degree
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Steel
Elemento rodante
Ball Bearing
Tipo de cubierta
Non Contact Shield
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Deep Groove
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball Deep Groove
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
60/22ZZP5
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Diámetro externo
1.732 pulgadas | 44 milímetros
Ancho
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero
0.866 pulgadas | 22 milímetros