token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

7209HG1Q16J84

7209HG1Q16J84

NTN 7209HG1Q16J84

Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 57MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

7209HG1Q16J84

Nº de pieza de BDI

1212659

Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.282
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
3 (1 Triplex Set)
Ángulo de contacto
25 Degree
Precarga
Medium
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Triplex-Tandem and Back to Back
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | High Load Capacity Bearing
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
0.904
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 57MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Ancho
2.244 pulgadas | 57 milímetros