token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

B71904-E-T-P4S-UM

B7032-C-T-P4S-UL

B7032-C-T-P4S-Rodamiento de precisión ; SUPER PRECISIÓN

Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

019153023-0000

Nº de pieza de BDI

1179863

PRECIO
$18,764.97 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.945
UNSPSC
31171531
EAN
4026677019455
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
15 Degree
Precarga
Light
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
5.1
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Agujero
6.299 pulgadas | 160 milímetros
Diámetro externo
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Ancho
1.496 pulgadas | 38 milímetros