MW204PP FS57658B
TIMKEN MW204PP FS57658B
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.62MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
No parte
MW204PP FS57658B
Nº de pieza de BDI
1367064
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 3 | ISO P6
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
0 Degree
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Nylon
Elemento rodante
Ball Bearing
Tipo de cubierta
Contact Seal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Deep Groove | Wide Type
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball Deep Groove
URL del fabricante
https://timken.com
Número del artículo del fabricante
MW204PP FS57658B
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.62MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Ancho
0.812 pulgadas | 20.62 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros