token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SF2014DB/GNUP

SF2014DB/GNUP

NTN SF2014DB/GNUP

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement

No parte

SF2014DB/GNUP

Nº de pieza de BDI

1229889

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.583
UNSPSC
31171531
EAN
4547359183870
Cubierta
Open
Clase de precisión
Ultra High Precision
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Ángulo de contacto
40 Degree
Precarga
None
Estilo de la pista
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
Material de la jaula
Steel
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Duplex-Back to Back
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Angular Contact
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B04270
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
5.701
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
Ancho
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros