ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

32009-XA

32220-A

32220-A RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row

No parte

016712765-0000

Nº de pieza de BDI

1144002

PRECIO
$2,205.14 / CU
$4,220.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.083
UNSPSC
31171516
EAN
4012801153560
Clase de precisión
Standard
Componente
Assembly
Número básico
32220
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.20.00.60
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Tapered
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
32220A
Peso/LBS
12.5
Descripción larga
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Ancho del ensamble
1.929 pulgadas | 49 milímetros