ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TWC1423

TWC1423

TWC1423-ARANDELA DE RODAMIENTO AXIALES H ; 22.225MM ID X 36.525MM OD X 2.337MM THK

Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-7/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

No parte

006094074-0000

Nº de pieza de BDI

1178310

PRECIO
$19.00 / CU
$36.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171500
EAN
4054364123543
Elemento rodante
None
Alineación automática
No
Descripción del componente
Thrust Washer Only
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
No
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Washer
String de palabra clave
Thrust Bearing
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
TWC1423
Peso/LBS
0.027
Descripción larga
Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-7/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Agujero 1
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero 2
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Altura
0.092 pulgadas | 2.337 milímetros