ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ZARN5090-TV

ZARN5090-TV

ZARN5090-TV-A AXIAL/RADIAL RODAMIENTO

Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

001682555-0000

Nº de pieza de BDI

15049096

PRECIO
$37,162.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.446
UNSPSC
31171537
EAN
4012802421255
Elemento rodante
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.80.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Combination
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
3.18788
Descripción larga
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Agujero 2
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Altura
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero 1
1.969 pulgadas | 50 milímetros