ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NJ206-E-XL-TVP2

NJ305-E-XL-TVP2-C3

NJ305-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO RODILLOS ; UNA HILERA 25MM ORIFICIO X 62MM X17MM W

Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

016736028-0030

Nº de pieza de BDI

1162644

PRECIO
$334.40 / CU
$639.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.242
UNSPSC
31171547
EAN
4012801019408
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Polymer
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NJ305E.TVP2.C3
Peso/LBS
0.549
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros