ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

239/530-MB-C3

22228-E1A-XL-M-C3

22228-E1A-XL-M-C3 RODAMIENTO DE RODILLO ; 140MM ORIFICIO X 250MM OD X 68MM W

Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

019017812-0030

Nº de pieza de BDI

1139436

PRECIO
$8,202.14 / CU
$11,677.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.099
UNSPSC
31171510
EAN
4026677851284
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
22228E1A.M.C3
Peso/LBS
31.085
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
9.843 pulgadas | 250 milímetros
Agujero
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Ancho
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros