ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

23324-AS-MA-T41A

22322-E1A-XL-M-C3

22322-E1A-XL-M-C3 RODAMIENTO DE RODILLO ; 110MM ORIFICIO X 240MM OD X 80MM W DR

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

019021550-0030

Nº de pieza de BDI

1139997

PRECIO
$8,961.34 / CU
$12,758.22 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.592
UNSPSC
31171510
EAN
4026677848543
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
22322E1A.M.C3
Peso/LBS
38.58
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Ancho
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo
9.449 pulgadas | 240 milímetros