ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CF3BUUR

KR72-PP

KR72-PP-RODILLO DE ORUGA TIPO YUGO A ; 72MM X 24MM X 80MM SELLO DE LABIO DOBLE

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

005597560-0000

Nº de pieza de BDI

1412377

PRECIO
$1,239.37 / CU
$2,372.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.99
UNSPSC
31171530
EAN
4012802423129
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M24 X 1.5
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | 3 Stage Sealing
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
KR72PP
Peso/LBS
2.304
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho del rodillo
1.142 pulgadas | 29 milímetros