NUKRE35
NUKRE35-A RODILLO DE PISTA TIPO YUGO ; TIPO DE ESPÁRRAGO 1.378EN RODILLO CON DI
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
No parte
003140270-0000
Nº de pieza de BDI
1175904
PRECIO
$741.00 / CU
$1,417.85 / CU
INVENTARIO: