token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P2B-BASP-012

P2B-BASP-012

DODGE P2B-BASP-012

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-1/8" Minimum Bolt Spacing; 3-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

P2B-BASP-012

Nº de pieza de BDI

238921

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.48
UNSPSC
31171511
EAN
0782475006175
Tornillo centro a centro pulgadas
3
Tornillo centro a centro milimetros
76.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/16 Inch
Relubricables
Yes
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
006007
Peso/LBS
1
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-1/8" Minimum Bolt Spacing; 3-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Espacio máximo del perno
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Espacio mínimo del perno
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros