token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P2B-BASP-100

P2B-BASP-106

DODGE P2B-BASP-106

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

P2B-BASP-106

Nº de pieza de BDI

238930

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.29
UNSPSC
31171511
EAN
0782475006267
Tornillo centro a centro pulgadas
4.9
Tornillo centro a centro milimetros
124.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
9/16 Inch
Relubricables
Yes
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
006034
Peso/LBS
4.8
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
4.938 pulgadas | 125.425 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.813 pulgadas | 122.25 milímetros
Longitud hasta el barreno
3pulgadas | 76.2milímetros
Altura de la base al centro
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros