token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PB251X1-3/16 OBSOLETO 10/20 USAR 310919

PB251X1-3/16 OBSOLETO 10/20 USAR 310919

HUB CITY PB251X1-3/16 OBSOLETO 10/20 USAR 310919

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

PB251X1-3/16 OBSOLETE 10/20 USE 310919

Nº de pieza de BDI

484865

Ya no está disponible
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.814
UNSPSC
31171511
Tornillo centro a centro pulgadas
4.7
Tornillo centro a centro milimetros
119.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
B250
Juntas
Nitrile Rubber Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | High Base | Has Trash Guard
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1001-01012
Número interno del fabricante
24827
Peso/LBS
2.9
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.22pulgadas | 31milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Espacio máximo del perno
5.125 pulgadas | 130.175 milímetros