token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

QVVPKT15V208SEN

QAASN13A065SEB

TIMKEN QAASN13A065SEB

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 80MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 196MM Minimum Bolt Spacing; 235MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

No parte

QAASN13A065SEB

Nº de pieza de BDI

776557

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.61
UNSPSC
31171511
EAN
0883450349253
Tornillo centro a centro pulgadas
8.5
Tornillo centro a centro milimetros
215.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Steel
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
16 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22213
Juntas
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Double Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
35
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 80MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 196MM Minimum Bolt Spacing; 235MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Longitud hasta el barreno
4.331pulgadas | 110milímetros
Espacio máximo del perno
9.252 pulgadas | 235 milímetros
Altura de la base al centro
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.717 pulgadas | 196 milímetros
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros