token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

QMPX34J607SO

QVVPG15V208SB

TIMKEN QVVPG15V208SB

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3.15" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.94" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

No parte

QVVPG15V208SB

Nº de pieza de BDI

767620

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.972
UNSPSC
31171511
EAN
0883450242417
Tornillo centro a centro pulgadas
8.8
Tornillo centro a centro milimetros
223.5
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
V Lock
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22215
Juntas
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Double Nut
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
QVVPG15V208SB
Peso/LBS
29
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3.15" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.94" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.94 pulgadas | 201.676 milímetros
Agujero
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.09pulgadas | 103.886milímetros
Espacio máximo del perno
9.69 pulgadas | 246.126 milímetros